SIEMENS - SIE8WH10006KG00 Morsetto isolante con diodo con collegamento a vite, dimensione del morsetto 4,0 mm² larghezza morsetto 6,2 mm - 8WH10006KG00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Corrente nominale In - 0.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4001869403113
Codice prodotto
SIE8WH10006KG00
Cod. produttore
8WH10006KG00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
0.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Temperatura di esercizio:
-165...-25 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.149999999 mm
Altezza:
57.8 mm
Profondità:
47.5 mm


