SIEMENS - SIE8WH10001HH08 Morsetto portafusibile con collegamento a vite, dimensione del morsetto 6,0 mm² larghezza morsetto 8,2 mm - 8WH10001HH08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
4001869403045
Codice prodotto
SIE8WH10001HH08
Cod. produttore
8WH10001HH08
Produttore
SIE
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...0.2 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...0.2 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
57.8 mm
Profondità:
74.98 mm
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.15 mm


