SIEMENS - SIE8WD44500CC Elemento luce flash, incl. elettronica, verde, AC 230 V, diametro 70 mm - 8WD44500CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209497177
Codice prodotto
SIE8WD44500CC
Cod. produttore
8WD44500CC
Produttore
SIE
Funzione:
Luce flash
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Verde
Lampada:
Xeno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


