AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44280BE Colonnina di segnalazione, elemento AS-Interface, con tensione ausiliaria esterna - 8WD44280BE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44280BE Colonnina di segnalazione, elemento AS-Interface, con tensione ausiliaria esterna

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile - no

  • Montaggio a pavimento - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209662421

Codice prodotto

SIE8WD44280BE

Cod. produttore

8WD44280BE

Produttore

SIE

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

no

Montaggio a pavimento:

no

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

adattatore per AS-Interface, nero, con/senza tensione ausiliaria esterna, commutabile, Standard AS-i, per 4 elementi di segnalazione, DC 24 V, diametro 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.