AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44280BD Colonnina di segnalazione, elemento AS-Interface, IP65, tecnica A/B, AC/DC 18,5 ... 31,6 V, commutazione manuale - 8WD44280BD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44280BD Colonnina di segnalazione, elemento AS-Interface, IP65, tecnica A/B, AC/DC 18,5 ... 31,6 V, commutazione manuale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile - no

  • Montaggio a pavimento - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per interfaccia AS -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209660458

Codice prodotto

SIE8WD44280BD

Cod. produttore

8WD44280BD

Produttore

SIE

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

no

Montaggio a pavimento:

no

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

adattatore per AS-Interface, nero, con/senza tensione ausiliaria esterna, commutabile, tecnica A/B, per 3 elementi di segnalazione, DC 24 V, diametro 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.