AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44001AE Elemento luce fissa, trasparente, AC/DC 12...230 V, diametro 70 mm, attacco BA 15d - 8WD44001AE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44001AE Elemento luce fissa, trasparente, AC/DC 12...230 V, diametro 70 mm, attacco BA 15d

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Neutro

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...230 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209496897

Codice prodotto

SIE8WD44001AE

Cod. produttore

8WD44001AE

Produttore

SIE

Funzione:

Luce continua

Colore:

Neutro

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...230 V

Tensione di alimentazione DC:

12...230 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...230 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza / LED

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

elemento luminoso a luce fissa, trasparente, AC/DC 12 ... 230 V, 70 mm diametro, attacco BA15d senza elemento luminoso Luce fissa SIRIUS 8WD4 senza elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ capacità di comunicazione in un design moderno.