SIEMENS - SIE8WD44001AB Elemento luce fissa, rosso, AC/DC 12...230 V, diametro 70 mm, attacco BA 15d - 8WD44001AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...230 V
Tensione di alimentazione DC - 12...230 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209496866
Codice prodotto
SIE8WD44001AB
Cod. produttore
8WD44001AB
Produttore
SIE
Funzione:
Luce continua
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...230 V
Tensione di alimentazione DC:
12...230 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
Lampada ad incandescenza / LED
Tipo di protezione (NEMA):
Altri