SIEMENS - SIE8WD42505BB Elemento luce lampeggiante, con LED integrato, rosso, AC 230 V, diametro 50 mm - 8WD42505BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Rosso
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209610347
Codice prodotto
SIE8WD42505BB
Cod. produttore
8WD42505BB
Produttore
SIE
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Rosso
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
50 mm
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
elemento luminoso lampeggiante, con LED integrato, rosso, AC 230 V, diametro 50 mm Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continuasono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.


