SIEMENS - SIE8WA1838 SBARRA PARALLELO X 10 MORS DOPPI IN - 8WA1838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.5 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209161504
Codice prodotto
SIE8WA1838
Cod. produttore
8WA1838
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.5 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
no
Tensione nominale:
690 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


