AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US19412AC00 Sistema di sbarre collettrici, accessori, interasse sbarre 40, 60mm, morsetto di collegamento

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4011209079113

Codice prodotto

SIE8US19412AC00

Cod. produttore

8US19412AC00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

sistema di sbarre collettrici, accessori interdistanza tra le sbarre 40, 60mm morsetti di collegamento con perno filettato M10 per capicorda fino a 240 mm2 spessore delle sbarre: 10mm e profilato TT Morsetto di collegamento SENTRON .