AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US19211CB02 Modulo di connessione 50 mm², a 3 poli, a 3 poli, 6 ... 50 mm² 54x 160 mm - 8US19211CB02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US19211CB02 Modulo di connessione 50 mm², a 3 poli, a 3 poli, 6 ... 50 mm² 54x 160 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Corrente nominale In - 300 A

  • Larghezza adattatore - 54 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

  • Distanza delle sbarre - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869526287

Codice prodotto

SIE8US19211CB02

Cod. produttore

8US19211CB02

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Corrente nominale In:

300 A

Larghezza adattatore:

54 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

modulo di connessione 50 mm2, a 3 poli a 3 poli, 6 ... 50 mm2 54x 160mm modulo di connessione SENTRON 8US1 .