SIEMENS - SIE8US19211BA00 Sistema di sbarre collettrici, Accessori per interasse sbarre 60 mm, piastra per morsetti di collegamento - 8US19211BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Corrente nominale In - 300 A
Larghezza adattatore - 54 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209593572
Codice prodotto
SIE8US19211BA00
Cod. produttore
8US19211BA00
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Corrente nominale In:
300 A
Larghezza adattatore:
54 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm


