SIEMENS - SIE8US12515NT10 Adattatore apparecchio S0, 32 A, per sistema di sbarre collettrici 60 mm, lunghezza 45x 260 mm - 8US12515NT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 10
Corrente nominale In - 32 A
Larghezza adattatore - 45 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209835382
Codice prodotto
SIE8US12515NT10
Cod. produttore
8US12515NT10
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
3 conduttori AWG 10
Corrente nominale In:
32 A
Larghezza adattatore:
45 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm


