SIEMENS - SIE8US12116MT10 Adattatore apparecchio S2, 80 A, partenza avviatore-invertitore AWG4 25 mm² 150 mm 150° lunghezza 260 mm, larghezza 118 mm - 8US12116MT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Corrente nominale In - 80 A
Larghezza adattatore - 117 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869514024
Codice prodotto
SIE8US12116MT10
Cod. produttore
8US12116MT10
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Corrente nominale In:
80 A
Larghezza adattatore:
117 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
adattatore apparecchio S2, 80A, WENDEAB AWG4 25 mm2 150 mm 150° lunghezza 260 mm, larghezza 118 mm Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .


