AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD19001HA00 Bloccoporta 6x6 mm, accessori per: comando rotativo bloccoporta, albero 6x 6 mm, 3LD5 UL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UD19001HA00 Bloccoporta 6x6 mm, accessori per: comando rotativo bloccoporta, albero 6x 6 mm, 3LD5 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869575919

Codice prodotto

SIE8UD19001HA00

Cod. produttore

8UD19001HA00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

bloccoporta 6x6 mm, accessori per: comando rinviato rotativo bloccoporta albero 6x 6mm, 3LD5 UL, 3KD0 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.