AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ60008BA16 Collegamento cavi 3VA22 (250A) A: 200mm esecuzione fissa, zoccolo da innesto - 8PQ60008BA16

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ60008BA16 Collegamento cavi 3VA22 (250A) A: 200mm esecuzione fissa, zoccolo da innesto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 87 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869561165

Codice prodotto

SIE8PQ60008BA16

Cod. produttore

8PQ60008BA16

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

87 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

97 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

collegamento del cavo 3VA22 (250A), installazione fissa, zoccolo da innesto, modulo inseribile, A: 200mm