AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ60008BA15 Collegamento cavi 3VA12 (250A) A: 200mm esecuzione fissa, zoccolo da innesto

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ60008BA15 Collegamento cavi 3VA12 (250A) A: 200mm esecuzione fissa, zoccolo da innesto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 87 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869561158

Codice prodotto

SIE8PQ60008BA15

Cod. produttore

8PQ60008BA15

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

87 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Altezza:

200 mm

Larghezza:

97 mm

collegamento del cavo 3VA12 (250A), installazione fissa, zoccolo da innesto, A: 200mm