AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50002BA31 Segregazione laterale, 400 - 630A, A: 200mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50002BA31 Segregazione laterale, 400 - 630A, A: 200mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1.5 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948172759

Codice prodotto

SIE8PQ50002BA31

Cod. produttore

8PQ50002BA31

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

1.5 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Altezza:

200 mm

Larghezza:

2 mm

suddivisione laterale, corrente nominale: 400 ... 630A, A: 200mm