SIEMENS - SIE8PQ30001BA46 Segregazione 3NJ6 forma 2B, sbarra collettrice principale anteriore P: 800mm - 8PQ30001BA46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042948174166
Codice prodotto
SIE8PQ30001BA46
Cod. produttore
8PQ30001BA46
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
600 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


