AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23006BA11 Tetto IP55, La: 350mm P: 600mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23006BA11 Tetto IP55, La: 350mm P: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - -99999 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - -99999 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948179871

Codice prodotto

SIE8PQ23006BA11

Cod. produttore

8PQ23006BA11

Produttore

SIE

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

-99999 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

-99999 mm

Dimensione modulare (Passo):

-99999 mm

Numero RAL:

0

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

lamiera di copertura IP55, La: 350mm, P: 600mm