SIEMENS - SIE8PQ20458BA22 mostrina copriforo 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A), 3VA26 (1250A), installazione fissa, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm - 8PQ20458BA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 450 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047624343164
Codice prodotto
SIE8PQ20458BA22
Cod. produttore
8PQ20458BA22
Produttore
SIE
Altezza:
450 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
10 mm
mostrina copriforo 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A), 3VA26 (1250A), installazione fissa, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm


