SIEMENS - SIE8PQ20458BA21 Porta modulare, 3VA27 (1600A), esecuzione fissa, esecuzione estraibile, A: 450mm La: 800mm - 8PQ20458BA21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
4047624343218
Codice prodotto
SIE8PQ20458BA21
Cod. produttore
8PQ20458BA21
Produttore
SIE
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
800 mm
Altezza:
450 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
1



