SIEMENS - SIE8MR21325A 120 ... 240 V, 150 W, 15° CSF060, 06021.0-00 - 8MR21325A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 150 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019169675116
Codice prodotto
SIE8MR21325A
Cod. produttore
8MR21325A
Produttore
SIE
Potenza nominale:
150 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...240 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...240 V
Larghezza:
60 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


