SIEMENS - SIE8MR21300A Riscaldatore 120 ... 240 V, 100 W, HG140 - 8MR21300A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V
Con ventola - no
Tensione di alimentazione DC - 120...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4019169672658
Codice prodotto
SIE8MR21300A
Cod. produttore
8MR21300A
Produttore
SIE
Potenza nominale:
100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...240 V
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
120...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...240 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1


