AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK96221KK20 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H150 B600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK96221KK20 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H150 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Materiale - Altri

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869372464

Codice prodotto

SIE8GK96221KK20

Cod. produttore

8GK96221KK20

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

150 mm

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Altri

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=150mm La=600mm