SIEMENS - SIE8GK96082KK22 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 2X24UM H300 B6 - 8GK96082KK22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869372327
Codice prodotto
SIE8GK96082KK22
Cod. produttore
8GK96082KK22
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 2x24UM interdistanza tra le file 150 mm A=300 mm La=600 mm


