SIEMENS - SIE8GK95270KK01 ALPHA AS COP TRASP H200 PER SEGR 2B SU S - 8GK95270KK01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Superficie - Verniciato
Con intagli per connettori - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869481203
Codice prodotto
SIE8GK95270KK01
Cod. produttore
8GK95270KK01
Produttore
SIE
Materiale:
Plastica
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Superficie:
Verniciato
Con intagli per connettori:
no
Resistente a scarica elettrica:
no
ALPHA Universal quadro modulare protezione da contatti accidentali per sbarra collettrice principale La=600 mm, P=400 mm plastica Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


