AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95260KK02 ALPHA AS P400 SEGREG VERT 2B H2000 - 8GK95260KK02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK95260KK02 ALPHA AS P400 SEGREG VERT 2B H2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 2000 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Con intagli per connettori -

  • Resistente a scarica elettrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869480961

Codice prodotto

SIE8GK95260KK02

Cod. produttore

8GK95260KK02

Produttore

SIE

Altezza:

2000 mm

Superficie:

Verniciato

Con intagli per connettori:

Resistente a scarica elettrica:

no

ALPHA Universal quadro modulare Setto separatore verticale A=2000 mm, P=400 mm lamiera di acciaio Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese dicorrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.