AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95257KK03 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H1200 - 8GK95257KK03

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK95257KK03 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Resistente a scarica elettrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869277684

Codice prodotto

SIE8GK95257KK03

Cod. produttore

8GK95257KK03

Produttore

SIE

Materiale:

Plastica

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

600 mm

Superficie:

Verniciato

Resistente a scarica elettrica:

no

ALPHA 630 Universal, Setto separatore, verticale, tra vano apparecchi/ vano sbarre nei quadri di distribuzione con larghezza 600 mm/300 mm, altezza=1200 mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemidi quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.