AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95154KK20 PORTA IN LAMIERA IP43 B600 H600 - 8GK95154KK20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK95154KK20 PORTA IN LAMIERA IP43 B600 H600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869278735

Codice prodotto

SIE8GK95154KK20

Cod. produttore

8GK95154KK20

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

ALPHA 125 Universal, porta IP43, lamiera RAL7035, A=600, B=600