SIEMENS - SIE8GK20431KM21 ALPHA 125 UNIVERSAL, quadro di distribuzione da parete, esecuzione incassata, con scomparto di distribuzione, IP31 - 8GK20431KM21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha 125 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869373607
Codice prodotto
SIE8GK20431KM21
Cod. produttore
8GK20431KM21
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
140 mm
Larghezza in numero di moduli:
72
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP31
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
125 A
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Profondità di incasso:
140 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no


