SIEMENS - SIE8GB13713 SIMBOX Universal WP, quadro centralino da parete per montaggio sporgente, IP65 a 1 fila, 18 UM, senza morsettiera - 8GB13713
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869220871
Codice prodotto
SIE8GB13713
Cod. produttore
8GB13713
Produttore
SIE
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
410 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
285 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Larghezza di incasso:
410 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Altezza di incasso:
285 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no



