AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB13312BB00 SIMBOX SE SPORGENTE 12 U.M. (1X12) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME - 8GB13312BB00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GB13312BB00 SIMBOX SE SPORGENTE 12 U.M. (1X12) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869434469

Codice prodotto

SIE8GB13312BB00

Cod. produttore

8GB13312BB00

Produttore

SIE

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

230 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

285 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

105 mm

Larghezza di incasso:

230 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

88 mm

Altezza di incasso:

285 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SIMBOX SE SPORGENTE 12 U.M. (1X12) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME