AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5803 Contaore, meccanico, 115 V, 50 Hz

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5803 Contaore, meccanico, 115 V, 50 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869310985

Codice prodotto

SIE7KT5803

Cod. produttore

7KT5803

Produttore

SIE

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

no

Larghezza:

36 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Altezza:

90 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Larghezza placca frontale:

36 mm

Altezza placca frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Contaore, meccanico, 115V, 50Hz SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.