SIEMENS - SIE6XV18785BH30 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 4x2;3 m; Cat6A, Classe EA; PVC; robusto - 6XV18785BH30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Verde
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio + Treccia
Confezione
1 PZ
EAN
4019169856201
Codice prodotto
SIE6XV18785BH30
Cod. produttore
6XV18785BH30
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
40 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
40 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
40 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %