SIEMENS - SIE6XV18782G Cavo IE TP interrato; 2 x senza; 4x2; Cat6A; PVC; mediamente robusto - 6XV18782G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Altri
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
20 M
EAN
4019169856522
Codice prodotto
SIE6XV18782G
Cod. produttore
6XV18782G
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno approssimativo:
10.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
84 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
84 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
84 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
67 %


