AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755SH20 IWLAN 2x N-Connect, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, ferrovia,2m - 6XV18755SH20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18755SH20 IWLAN 2x N-Connect, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, ferrovia,2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Twistatura - No

  • Schermatura globale - Nessuno

  • Diametro del conduttore - 1.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855969

Codice prodotto

SIE6XV18755SH20

Cod. produttore

6XV18755SH20

Produttore

SIE

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Superficie del conduttore:

Argentato

Diametro esterno approssimativo:

5.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

90 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

90 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

90 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...100 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...100 °C

N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable preconfezionato; lunghezza 2 m, per adatto per applicazioni ferroviarie; cavo flessibile, ad es. per il collegamento di antenne, adatto per IWLAN e rete radiomobile. SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di antenne ad apparecchiature attive, adatto per WLAN e radiomobile. Idoneità allimpiego in applicazioni ferroviarie.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.