AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755LH10 IWLAN 1x N-Connect/1x SMA, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, 1 m - 6XV18755LH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18755LH10 IWLAN 1x N-Connect/1x SMA, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Twistatura - No

  • Schermatura globale - Nessuno

  • Diametro del conduttore - 1.4 mm

  • Schermatura sulla twistatura - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855389

Codice prodotto

SIE6XV18755LH10

Cod. produttore

6XV18755LH10

Produttore

SIE

Categoria:

Altri

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

6.3 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

45 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

45 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

45 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

N-Connect/SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 1m, cavo di collegamento flessibile antenna SCALANCE M. SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect/SMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di unantenna ad una apparecchiatura terminale radiomobile.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.