SIEMENS - SIE6XV18755AH50 IWLAN 2x N-Connect, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, 5 m - 6XV18755AH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Twistatura - No
Schermatura globale - Nessuno
Diametro del conduttore - 1.4 mm
Schermatura sulla twistatura - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4018359299934
Codice prodotto
SIE6XV18755AH50
Cod. produttore
6XV18755AH50
Produttore
SIE
Categoria:
Altri
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
1.4 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
6.3 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
45 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
45 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
45 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C