AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18736AT10 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettori SC, UL, 100m - 6XV18736AT10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18736AT10 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettori SC, UL, 100m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 100 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169850872

Codice prodotto

SIE6XV18736AT10

Cod. produttore

6XV18736AT10

Produttore

SIE

Categoria:

OM 2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

100 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Colore della guaina esterna:

Verde

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

cavo FO standard GP (50/125), confezionato con 2x2 connettori SC, utensile di inserimento, lunghezza 100m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP