AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18732R FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), sezion., MM, prot. antirodit., a metraggio

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18732R FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), sezion., MM, prot. antirodit., a metraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169854139

Codice prodotto

SIE6XV18732R

Cod. produttore

6XV18732R

Produttore

SIE

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

2

Tipo di costruzione:

Tight

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

40 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

MM FO robust Cable GP (2G50/125); cavo per impiego ed esterno; protezione antiroditori; sezionabile; senza connettore; fornibile a metraggio; min. quantità ordinabile 20 m; max. lunghezza 2000m. SIMATIC NETCaviMM FO Robust Cable GP (PROFINET tipo C)