AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18712N Cavo IE TP Robust interrato; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PE; robusto - 6XV18712N

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18712N Cavo IE TP Robust interrato; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PE; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Twistatura - A quattro

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169857420

Codice prodotto

SIE6XV18712N

Cod. produttore

6XV18712N

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Nero

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

9.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

141 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

141 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

141 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

65 %

IE Robust Ground Cable 2x2; Cat5e; PROFINET tipo C; cavo per posa sotterranea; a 4 conduttori schermato, Cat5e; con protezione antiroditori; fornibile a metraggio; unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NETCaviIE TP Robust Ground Cable 2 x 2 (tipo C)Cavo di bus per posa fissa in terra, con guaina esterna in PE addizionale e protezione antiroditori in metalloRisparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.