AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18703QH20 Cavo IE TP; 2 x RJ45; 4x2;2 m; Cat6A;senza alogeni; UL; FRNC; mediamente robusto - 6XV18703QH20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18703QH20 Cavo IE TP; 2 x RJ45; 4x2;2 m; Cat6A;senza alogeni; UL; FRNC; mediamente robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169404938

Codice prodotto

SIE6XV18703QH20

Cod. produttore

6XV18703QH20

Produttore

SIE

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, cavo TP 4x2, confezionato con 2 connettori RJ45, lunghezza 2m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord RJ45/RJ45, 4 x 2Semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immuneai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori perla distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verde su entrambi i lati).