AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18702D Cavo IE FC TP GP;2 x senza; catena portacavi; 2x2; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18702D

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18702D Cavo IE FC TP GP;2 x senza; catena portacavi; 2x2; Cat5e; PVC; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169404198

Codice prodotto

SIE6XV18702D

Cod. produttore

6XV18702D

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

49 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

49 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

49 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable GP 2x2 (PROFINET tipo C), cavo dinstallazione TP per impiego in catene portacavi, a 4 conduttori, schermato Cat5e, fornibile a metraggio (3 milioni di cicli di piegatura), unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NETCaviPer limpiego con catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.