AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18612D PCF Trailing Cable GP 200/230, sezionabile, guaina esterna PVC, UL, a metraggio - 6XV18612D

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18612D PCF Trailing Cable GP 200/230, sezionabile, guaina esterna PVC, UL, a metraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169403757

Codice prodotto

SIE6XV18612D

Cod. produttore

6XV18612D

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Colore della guaina esterna:

Verde

PCF Trailing Cable, GP (200/230), omologazione UL, cavo da trascinamento, sezionabile, senza connettore, fornibile a metraggio, max. lunghezza 2000m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviPCF Trailing Cable GP