AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18402R Cavo IE TP Robot GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; torsione; PUR; robusto - 6XV18402R

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18402R Cavo IE TP Robot GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; torsione; PUR; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Twistatura - A quattro

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169857949

Codice prodotto

SIE6XV18402R

Cod. produttore

6XV18402R

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Verde

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.74 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

60...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

IE TP Robot Cable GP 2x2 (PROFINET tipo R), cavo dinstallazione TP, a 4 conduttori, schermato Cat5e, per limpiego in applicazioni ad alta flessibilità (torsione, catene portacavi), fornibile a metraggio; max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. IE TP Robot Cable GP 2x2 (PROFINET tipo R), cavo di installazione TP, a 4 fili, per limpiego in applicazioni altamente flessibili (torsione, catene portacavi), fornibile a metraggio; max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m.