AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18402AN50 Cavo IE FC TP Std. GP; 2 x senza; 2x2;50 m; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18402AN50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18402AN50 Cavo IE FC TP Std. GP; 2 x senza; 2x2;50 m; Cat5e; PVC; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169856379

Codice prodotto

SIE6XV18402AN50

Cod. produttore

6XV18402AN50

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

49 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

49 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

49 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (PROFINET tipo A), CAT5E, cavo di bus a 4 conduttori, schermato, struttura speciale per montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2, 50m. SIMATIC NETCaviImpiego nellindustria automobilistica, nel settore della costruzione di macchine (robot, applicazioni con catene portacavi), nellautomazione energetica, nellestrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.