AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18303EH10 Cavo PB FC; catena portacavi; a metraggio; PUR; robusto - 6XV18303EH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18303EH10 Cavo PB FC; catena portacavi; a metraggio; PUR; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169400411

Codice prodotto

SIE6XV18303EH10

Cod. produttore

6XV18303EH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.67 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

60...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...60 °C

PROFIBUS FC Trailing Cable, cavo da trascinamento PROFIBUS, max. accelerazione 4 m/QS min. 3 milioni di cicli di curvatura min. raggio di curvatura ca. 120mm a 2 conduttori schermato, fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC Trailing CableCavo di bus altamente flessibile con struttura speciale per il montaggio rapido, adatto per movimento continuo in una catena portacavi.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti dimessa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.