SIEMENS - SIE6XV18302AH30 Cavo PB; 2 x sub DE-9;3 m; mediamente robusto - 6XV18302AH30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Categoria - Altri
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio + Treccia
Diametro del conduttore - 0.65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169400770
Codice prodotto
SIE6XV18302AH30
Cod. produttore
6XV18302AH30
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
2
Categoria:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.65 mm
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
75 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
75 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
75 mm


