AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18207BN15 FO Indoor Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, multimode, 4x ST, senza alogeni, 15 m - 6XV18207BN15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18207BN15 FO Indoor Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, multimode, 4x ST, senza alogeni, 15 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 15 m

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401180

Codice prodotto

SIE6XV18207BN15

Cod. produttore

6XV18207BN15

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

15 m

Colore della guaina esterna:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP20

Indoor Fiber Optic (62,5/125), privo di alogeni, resistente a calpestio e cavo da interno FO in vetro difficilmente infiammabile con 4 connettori BFOC, lunghezza 15 m. SIMATIC NETCavicavo Indoor Fiber Optic per interno